Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen W 171 mit Klappwand und Sicken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40633
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40633
EAN/GTIN:
     4003866406333
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen

Transportwagen W 171 mit Klappwand und Sicken

Robuste Transportlösung mit leichter, ergonimischer Erreichbarkeit der Güter durch große Klappe.

  • Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
  • Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
  • Eine Längsseite zur Hälfte abklappbar für bequemeres Be- und Entladen.
  • Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
  • Klappe mit Bolzenhalterung und beweglichen Haltescharnieren.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
900 mm
Innere Breite:
500 mm
Innere Höhe:
780 mm
Äußere Länge:
950 mm
Äußere Breite:
550 mm
Äußere Höhe:
980 mm
Volumen:
350 l
Gewicht:
18,5 kg
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,96*
€ 704,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 586,05*
€ 697,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,43*
€ 683,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,77*
€ 668,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,80*
€ 643,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.