Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen W 172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40634
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40634
EAN/GTIN:
     4003866406340
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
kastenwagen

Transportwagen W 172

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

  • Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
  • Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
  • Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
  • Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
  • Ein Schiebegriff je Stirnseite.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1500 mm
Innere Breite:
900 mm
Innere Höhe:
700 mm
Äußere Länge:
1650 mm
Äußere Breite:
950 mm
Äußere Höhe:
980 mm
Volumen:
945 l
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 889,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,20*
€ 1.166,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,81*
€ 1.140,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 949,23*
€ 1.129,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,86*
€ 1.107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,50*
€ 1.085,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,47*
€ 1.058,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.