Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen W 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40635
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40635
EAN/GTIN:
     4003866406357
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
zarges kastenwagen

Transportwagen W 170

Der Allrounder: universell einsetzbarer, robuster Kastenwagen für betriebliche Logistik oder zum Abfalltransport.

  • Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
  • Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
  • Mantelstoß komplett vernietet. Rahmenprofile geschweißt.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1250 mm
Innere Breite:
700 mm
Innere Höhe:
750 mm
Äußere Länge:
1300 mm
Äußere Breite:
750 mm
Äußere Höhe:
955 mm
Volumen:
655 l
Gewicht:
23,7 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Zarges
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,97*
€ 725,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,73*
€ 694,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,89*
€ 687,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,81*
€ 674,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,96*
€ 661,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,32*
€ 642,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.