Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen W 171 mit Klappwand und Sicken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40674
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40674
EAN/GTIN:
     4003866406746
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen

Transportwagen W 171 mit Klappwand und Sicken

Robuste Transportlösung mit leichter, ergonimischer Erreichbarkeit der Güter durch große Klappe.

  • Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
  • Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
  • Eine Längsseite zur Hälfte abklappbar für bequemeres Be- und Entladen.
  • Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
  • Klappe mit Bolzenhalterung und beweglichen Haltescharnieren.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1250 mm
Innere Breite:
700 mm
Innere Höhe:
1200 mm
Äußere Länge:
1300 mm
Äußere Breite:
750 mm
Äußere Höhe:
1400 mm
Volumen:
1050 l
Gewicht:
33 kg
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 830,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,65*
€ 1.095,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,77*
€ 1.068,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 888,80*
€ 1.057,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,33*
€ 1.033,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,10*
€ 1.011,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,15*
€ 987,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.