Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen W 171 mit 3-geteiltem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40692
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40692
EAN/GTIN:
     4003866406920
Suchbegriffe:
Kastenwagen
zarges kastenwagen
kastenwagen

Transportwagen W 171 mit 3-geteiltem Deckel

Vielfältig einsetzbarer Transportwagen mit Deckel zum Schutz der Güter, umlaufendem Rammschutz und eloxierter, abriebfester Oberfläche.

  • 3-geteilter Deckel-Klappmechanismus und eine Vorderwandklappe.
  • Ausführung eloxiert.
  • Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
  • Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
  • Glatte Wände ohne Sicken.
  • Längsnaht geschweißt, Bodenfuge umlaufend abgedichtet.
  • Wagenboden mit Ablaufschrägen und Ablaufhahn.
  • Schiebegriff an Lenkrollenseite.
  • Kunststoffgepolsterter, umlaufender Abweiserrahmen.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 50 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1250 mm
Innere Breite:
700 mm
Innere Höhe:
1200 mm
Äußere Länge:
1390 mm
Äußere Breite:
810 mm
Äußere Höhe:
1490 mm
Volumen:
1050 l
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.996,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,14*
€ 2.543,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.112,99*
€ 2.514,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.112,98*
€ 2.514,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.052,39*
€ 2.442,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.052,38*
€ 2.442,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.020,93*
€ 2.404,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,84*
€ 2.376,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.