Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1102085 Herst.-Nr.: 40736 EAN/GTIN: 4003866407361 |
| |
|
| | |
| Würfelschaumset - Vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum.
- Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
- Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
- Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
- Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
- Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen: | | Innere Länge: | 750 mm | Innere Breite: | 220 mm | Innere Höhe: | 220 mm | Passend für: | 40849 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Aluminiumboxschaumstoffeinsatz, Schaumstoffeinsatz Aluminiumbox, Schaumstoffeinlagen, Schaumstoffeinsatz, Schaumstoffzuschnitte, Transport-Box, Transportbox, euro normbehälter, Zarges |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 71,51* | € 86,20* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 70,21* | € 87,67* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,20* | € 87,88* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 74,00* | € 89,02* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 75,15* | € 90,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,51* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|