Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1101865 Herst.-Nr.: 40737 EAN/GTIN: 4003866407378 |
| |
|
| | |
| Würfelschaumset - Vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum.
- Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
- Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
- Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
- Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
- Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen: | | Innere Länge: | 1150 mm | Innere Breite: | 220 mm | Innere Höhe: | 220 mm | Passend für: | 40710 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 101,46* | € 119,96* | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 102,78* | € 121,37* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 105,14* | € 124,57* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 99,29* | € 125,20* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 105,74* | € 125,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|