Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen W 162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40749
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40749
EAN/GTIN:
     4003866407491
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen

Federbodenwagen W 162 300 l

Der neue ZARGES Federbodenwagen W 162 - der Beste seiner Klasse! Zentralfeder mit der idealen Federkraft für jede Größe, Zuladung bis 150 kg, besonders stabil und langlebig.

  • Wagen mit vertikal beweglichem Boden und definierter Federkraft.
  • Für ergonomisches Arbeiten ohne Bücken ? der bewegliche Boden hält das Ladegut stets auf gleicher Höhe.
  • Kein Abrieb durch eloxiertes Aluminium.
  • Bis 150 kg Zuladung möglich.
  • Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1010 mm
Innere Breite:
650 mm
Innere Höhe:
457 mm
Äußere Länge:
1058 mm
Äußere Breite:
698 mm
Äußere Höhe:
811 mm
Volumen:
300 l
Gewicht:
29 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,31*
€ 1.078,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,09*
€ 1.044,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 869,31*
€ 1.034,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,30*
€ 988,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 821,99*
€ 978,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,44*
€ 962,04
pro Stück
ab 16 Stück
€ 804,40*
€ 957,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,35*
€ 948,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.