Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen W 162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40750
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40750
EAN/GTIN:
     4003866407507
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen

Federbodenwagen W 162 545 l

Der neue ZARGES Federbodenwagen W 162 - der Beste seiner Klasse! Zentralfeder mit der idealen Federkraft für jede Größe, Zuladung bis 150 kg, besonders stabil und langlebig.

  • Wagen mit vertikal beweglichem Boden und definierter Federkraft.
  • Für ergonomisches Arbeiten ohne Bücken ? der bewegliche Boden hält das Ladegut stets auf gleicher Höhe.
  • Kein Abrieb durch eloxiertes Aluminium.
  • Bis 150 kg Zuladung möglich.
  • Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1410 mm
Innere Breite:
700 mm
Innere Höhe:
553 mm
Äußere Länge:
1458 mm
Äußere Breite:
748 mm
Äußere Höhe:
907 mm
Volumen:
545 l
Gewicht:
34 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,58*
€ 1.314,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,00*
€ 1.285,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.069,20*
€ 1.272,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,37*
€ 1.229,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.023,03*
€ 1.217,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,37*
€ 1.191,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 996,36*
€ 1.185,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,41*
€ 1.160,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.