| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-40862 Herst.-Nr.: 40862 EAN/GTIN: 4003866408627 |
| |
|
| | |
| Midi-Box Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise. - Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Deckel selbsthaltend.
- Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
- Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.
Weitere Informationen: | | Innere Länge: | 750 mm | Innere Breite: | 350 mm | Innere Höhe: | 310 mm | Äußere Länge: | 800 mm | Äußere Breite: | 400 mm | Äußere Höhe: | 330 mm | Volumen: | 81 l | Gewicht: | 5,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, allzweckbox, alu-transportboxen zarges, Zarges |
| | |
| |