| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-40863 Herst.-Nr.: 40863 EAN/GTIN: 4003866408634 |
| |
|
| | |
| Maxi-Box Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise. - Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Deckel selbsthaltend.
- Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
- Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.
Weitere Informationen: | | Innere Länge: | 850 mm | Innere Breite: | 450 mm | Innere Höhe: | 350 mm | Äußere Länge: | 900 mm | Äußere Breite: | 500 mm | Äußere Höhe: | 370 mm | Volumen: | 135 l | Gewicht: | 6,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, zarges alu transportbox, zarges alukiste, allzweck box, Zarges |
| | |
| |