Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megastep L - LM-Anlegeleiter SL 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41137
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41137
EAN/GTIN:
     4003866411375
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Megastep L - LM-Anlegeleiter SL 10 Sprossen

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.

  • Belastung max. 250 kg.
  • 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
  • Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
  • Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
  • Äußere Breite: 380 mm.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,94 m
Arbeitshöhe:
3,7 m
Sprossenanzahl:
10
Gewicht:
7,5 kg
Äußere Breite:
380 mm
Belastung:
250 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
60 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.