Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megastep B - LM-Stehleiter SL 2 x 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41192
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41192
EAN/GTIN:
     4003866411924
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Megastep B - LM-Stehleiter SL 2 x 8 Sprossen

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

  • Belastung max. 250 kg.
  • 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
  • Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
  • Robuste Stahlscharniere.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,34 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,27 m
Arbeitshöhe:
3,55 m
untere, äußere Breite:
0,59 m
Sprossenanzahl:
2 x 8
Gewicht:
11,9 kg
Belastung:
250 kg
Grundfläche:
1,62 x 0,59 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
60
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,45*
€ 520,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,93*
€ 508,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,29*
€ 495,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,17*
€ 484,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.