Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41264
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41264
EAN/GTIN:
     4003866412648
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

  • 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,09 m
senkrechte Leiterhöhe:
0,99 m
Arbeitshöhe:
2,5 m
untere, äußere Breite:
0,47 m
Stufenanzahl:
2 x 4
Gewicht:
3,4 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,92 x 0,47 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.