Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saferstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41308
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41308
EAN/GTIN:
     4003866413089
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Saferstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

  • Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Scharniere aus Aluminium Druckguss.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,27 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,1 m
Arbeitshöhe:
3,6 m
untere, äußere Breite:
0,59 m
Stufenanzahl:
2 x 8
Gewicht:
12,7 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,77 x 0,59 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,33*
€ 397,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,87*
€ 374,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.