Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimax M - LM-Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41611
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41611
EAN/GTIN:
     4003866416110
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Multimax M - LM-Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

  • Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
  • Leiterbreite: 420 mm.
  • Mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.
  • Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Extrabreite Quertraverse.
Weitere Informationen:
Länge als Stehleiter:
2 m
Länge als Anlegeleiter:
4,16 m
Höhe als Arbeitsbühne:
0,99 m
Arbeitshöhe:
5 m
untere, äußere Breite:
0,9 m
Maße, zusammengeklappt:
1,21 x 0,9 x 0,28 m
Sprossenanzahl:
2 x 3 + 2 x 4
Gewicht:
20,6 kg
Äußere Breite:
420 kg
Belastung:
150 m
Länge als Arbeitsbühne:
1,96 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossen-/Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 4stufig, Mehrzweckleiter 4-tlg, Faltsprossenleiter, Kofferraumleiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,50*
€ 590,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 469,70*
€ 558,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,27*
€ 545,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 453,69*
€ 539,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,48*
€ 522,98
pro Stück
ab 16 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,31*
€ 482,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.