Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimax M - LM-Vielzweckleiter 4 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41688
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41688
EAN/GTIN:
     4003866416882
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Multimax M - LM-Vielzweckleiter 4 x 4 Sprossen

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

  • Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
  • Leiterbreite: 420 mm.
  • Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Extrabreite Quertraverse.
Weitere Informationen:
Länge als Stehleiter:
2,29 m
Länge als Anlegeleiter:
4,75 m
Arbeitshöhe:
5,5 m
untere, äußere Breite:
0,9 m
Maße, zusammengeklappt:
1,25 x 0,9 x 0,28 m
Sprossenanzahl:
4 x 4
Gewicht:
16 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 m
Breite:
0,9 m
Länge:
1,25 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 2x16 sprossen, Mehrzweckleiter 4-tlg, Faltsprossenleiter, Kofferraumleiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,62*
€ 592,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,06*
€ 574,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,36*
€ 557,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.