Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES K 424 XC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41814
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41814
EAN/GTIN:
     4003866418145
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alukoffer
Aluminiumkoffer

ZARGES K 424 XC

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

  • Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
  • Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
  • Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
  • ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
  • Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
  • UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
  • Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen. Stapelbar auch zu ZARGES Baureihen K470 und Eurobox.
  • Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
  • Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
750 mm
Innere Breite:
635 mm
Innere Höhe:
410 mm
Äußere Länge:
800 mm
Äußere Breite:
685 mm
Äußere Höhe:
485 mm
Volumen:
195 l
Gewicht:
12 kg
Ziehgriff:
2-teilig kg
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung:
35 kg
max. Gesamtgewicht:
35
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,57*
€ 586,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,79*
€ 557,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,11*
€ 552,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.