Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe, beidseitig 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41962
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41962
EAN/GTIN:
     4003866419623
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter

Podesttreppe, beidseitig 4 Stufen

Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen.

  • Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
  • Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
  • Große Standplattform 600 x 800 mm.
  • Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
  • Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,96 m
Grundfläche:
0,82 x 1,79 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
2 x 4
Gewicht:
59,2 kg
Arbeitshöhe:
2,95 m
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
800 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
240 mm
Stufentiefe:
200
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 927,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,68*
€ 1.186,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,37*
€ 1.176,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,36*
€ 1.133,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,87*
€ 1.117,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,34*
€ 1.103,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.