Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe, beidseitig 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41963
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41963
EAN/GTIN:
     4003866419630
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter

Podesttreppe, beidseitig 5 Stufen

Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen.

  • Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
  • Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
  • Große Standplattform 600 x 800 mm.
  • Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
  • Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,2 m
Grundfläche:
0,87 x 2,06 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
2 x 5
Gewicht:
70,1 kg
Arbeitshöhe:
3,2 m
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
800 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
240 mm
Stufentiefe:
200
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.000,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,45*
€ 1.254,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,79*
€ 1.249,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,61*
€ 1.224,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,80*
€ 1.206,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,52*
€ 1.190,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.