Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitec M - Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42378
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42378
EAN/GTIN:
     4003866423781
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Holzbelag für Leitern

Multitec M - Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
  • Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
  • Mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.
  • Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
Weitere Informationen:
Länge als Stehleiter:
2,13 m
Länge als Anlegeleiter:
4,19 m
Höhe als Arbeitsbühne:
0,99 m
Arbeitshöhe:
5 m
untere, äußere Breite:
0,8 m
Maße, zusammengeklappt:
1,22 x 0,8 x 0,26 m
Sprossenanzahl:
2 x 3 + 2 x 4
Gewicht:
19 kg
Äußere Breite:
350 kg
Belastung:
150 m
Länge als Arbeitsbühne:
2,11 m
senkrechte Leiterhöhe:
2 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossen-/Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 16 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.