Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitec M - Vielzweckleiter 2x3 + 2x5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42379
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42379
EAN/GTIN:
     4003866423798
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Holzbelag für Leitern

Multitec M - Vielzweckleiter 2x3 + 2x5 Sprossen

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
  • Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
  • Mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.
  • Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
Weitere Informationen:
Länge als Stehleiter:
2,41 m
Länge als Anlegeleiter:
4,74 m
Höhe als Arbeitsbühne:
0,99 m
Arbeitshöhe:
5,5 m
untere, äußere Breite:
0,9 m
Maße, zusammengeklappt:
1,5 x 0,9 x 0,26 m
Sprossenanzahl:
2 x 3 + 2 x 5
Gewicht:
22,2 kg
Äußere Breite:
350 kg
Belastung:
150 m
Länge als Arbeitsbühne:
2,67 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,3 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossen-/Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,99*
€ 393,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.