Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42468
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42468
EAN/GTIN:
     4003866424689
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Robuste Stahlscharniere.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,84 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,72 m
Arbeitshöhe:
3,2 m
untere, äußere Breite:
0,56 m
Stufenanzahl:
2 x 8
Gewicht:
16,9 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,43 x 0,56 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,23*
€ 306,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 16 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.