Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmeneinheit PaxTower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42780
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42780
EAN/GTIN:
     5013704119133
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Klapprahmeneinheit für PaxTower

  • Als Grundeinheit des Klappgerüsts PaxTower von 1,80 m Länge und 0,72m Breite.
  • Inkl. vormontierten Lenkrollen.
  • Klapprahmeneinheit bestehend aus einer Klappeinheit und zwei Seitenteilen; Klappeinheit aus Aluminium-Profilen 50 x 25 mm inkl. Scharnier mit Bedienknopf. Seitenteile siehe Aufsteckrahmen.
Weitere Informationen:
für Gerüstbreiten:
0,72 m
Sprossenanzahl:
6
Höhe:
1,64 m
Gewicht:
17,3 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,58*
€ 374,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.