| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1022-42781 Herst.-Nr.: 42781 EAN/GTIN: 5013704119140 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufsteckrahmen für PaxTower 1 m - Als Grundeinheit des Klappgerüsts PaxTower von 1,80 m Länge und 0,72 m Breite.
Aufsteckrahmen aus Aluminiumrohr, ? 45 mm; Sprossen mit rutschfester Riffelung; zu 90% rundum verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung inkl. zwei Sicherungsfedern (am Gerüst – nicht lose!) sowie schlagzähen Aufsteckdornen aus Nylon.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für Gerüstbreiten: | 0,72 m | Sprossenanzahl: | 4 | Höhe: | 1 m | Gewcht: | 3,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seitenteil, Leiternteil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |