Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonalstrebe für PaxTower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42787
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42787
EAN/GTIN:
     5013704119201
Suchbegriffe:
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale

Diagonalstrebe für PaxTower

  • Zur Aussteifung der Aufsteckrahmen.
  • Farbe der Klauen: Grau.
  • Streben (horizontal und diagonal), ? 45 mm, mit selbstarretierenden Klauen aus Aluminium-Druckguss.
Weitere Informationen:
für Gerüstlängen:
1,8 m
Gewicht:
2,2 kg
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 16 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.