Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckrahmen für 1,35 m Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42902
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42902
EAN/GTIN:
     4003866429028
Suchbegriffe:
Gerüst Aufsteckrahmen
gerüst aufsteckrahmen

Aufsteckrahmen für 1,35 m Breite

Weitere Informationen:
für Gerüstbreiten:
1,35 m
Gewicht:
5,9 kg
Sprossenanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Seitenteil, Leiternteil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.