Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattform ohne Klappe für 1,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42932
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42932
EAN/GTIN:
     4003866429325
Suchbegriffe:
Belagbrücke
Fahrgerüstplattform
Plattform Fahrgerüst

Plattform ohne Klappe für 1,80 m

Weitere Informationen:
Breite:
0,6 m
für Gerüstlängen:
1,8 m
Gewicht:
12,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattform, Platte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.