Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumauskleidungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43863
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43863
EAN/GTIN:
     4003866438631
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Schaumauskleidungen

Der universelle Schutz für empfindliche Gegenstände.

  • Langlebige und abriebfeste Auskleidung durch PE-Schaum in Boden und Wänden (Stärke 11 mm) sowie Noppenschaum im Deckel.
  • Einfacher Einbau durch selbstklebende Schaumeinsätze.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
550 mm
Innere Breite:
350 mm
Innere Höhe:
220 mm
Passend für:
40701, 40568, 40861, 40810
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.