Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumauskleidungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43866
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43866
EAN/GTIN:
     4003866438662
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Schaumauskleidungen

Der universelle Schutz für empfindliche Gegenstände.

  • Langlebige und abriebfeste Auskleidung durch PE-Schaum in Boden und Wänden (Stärke 11 mm) sowie Noppenschaum im Deckel.
  • Einfacher Einbau durch selbstklebende Schaumeinsätze.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
550 mm
Innere Breite:
550 mm
Innere Höhe:
220 mm
Passend für:
40849
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.