Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44834
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44834
EAN/GTIN:
     4003866448340
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 8 Sprossen

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
  • Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
  • Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
3,8 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,42 m
Arbeitshöhe:
4,6 m
Breite Quertraverse:
0,8 m
Sprossenanzahl:
2 x 8
Gewicht:
9,3 kg
Äußere Breite:
420 mm
äußere Breite der Unterleiter:
420 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.