Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrankwagen W 105 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-46500
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     46500
EAN/GTIN:
     4003866465002
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen zarges
schrankwagen

Universalschrankwagen W 105 N

  • Aluminium-Schrankwagen eloxiert, für vielfältige Einsätze.
  • Glatter Innenraum; keine Hinterschneidungen / Spülschatten (Innenmaß entspricht lichtem Durchgangsmaß).
  • Standard mit fest montiertem Zwischenboden
  • Optional mit individuellem Innenleben.
  • Ergonomischer Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Profil auf der Lenkrollenseite.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", mit Fadenschutzscheiben.
  • Lenkrollen mit Radfeststeller
  • Unter Verwendung entsprechender Sonder-Fahrwerksrollen auch geeignet für Container-Waschanlagen.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1120 mm
Innere Breite:
528 mm
Innere Höhe:
1415 mm
Äußere Länge:
1236 mm
Äußere Breite:
600 mm
Äußere Höhe:
1735 mm
Volumen:
837 l
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.611,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,76*
€ 2.082,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,35*
€ 2.035,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.693,25*
€ 2.014,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,41*
€ 1.977,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,45*
€ 1.943,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,53*
€ 1.917,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.