Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 6,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-52255
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     52255
EAN/GTIN:
     4003866522552
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 6,45 m

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

  • Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
  • Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
  • Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 286 kg.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
6,45 m
Gerüsthöhe:
5,7 m
Plattformhöhe:
4,45 m
Plattformgröße:
0,6 x 1,8 m
Gewicht:
158,6 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Plattformbreite:
0,6 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.381,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.573,14*
€ 4.252,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.526,22*
€ 4.196,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.490,96*
€ 4.154,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.431,45*
€ 4.083,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.397,75*
€ 4.043,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.381,66*
€ 4.024,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.