Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 7,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-52265
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     52265
EAN/GTIN:
     4003866522651
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 7,30 m

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

  • Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
  • Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
  • Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 286 kg.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
7,3 m
Gerüsthöhe:
6,55 m
Plattformhöhe:
5,3 m
Plattformgröße:
0,6 x 1,8 m
Gewicht:
186,2 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Plattformbreite:
0,6 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, Zarges
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.901,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.086,51*
€ 4.862,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.036,83*
€ 4.803,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.996,46*
€ 4.755,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.936,11*
€ 4.683,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.904,53*
€ 4.646,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.901,37*
€ 4.642,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.