Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 5,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-52445
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     52445
EAN/GTIN:
     4003866524457
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 5,35 m

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

  • Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
  • Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
  • Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
5,35 m
Gerüsthöhe:
4,6 m
Plattformhöhe:
3,35 m
Plattformgröße:
1,2 x 1,8 m
Gewicht:
190,5 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Plattformbreite:
1,2 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.930,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.089,07*
€ 4.865,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.054,45*
€ 4.824,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.054,44*
€ 4.824,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.971,72*
€ 4.726,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.940,34*
€ 4.689,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.930,50*
€ 4.677,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.