Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compactmaster S-PLUS 2T - Klappgerüst Arbeitshöhe 13,55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-53211
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53211
EAN/GTIN:
     4003866532117
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Compactmaster S-PLUS 2T - Klappgerüst Arbeitshöhe 13,55 m

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

  • Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstlänge: 1,80 m.
  • Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. hier mit 404 kg.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
13,55 m
Gerüsthöhe:
12,8 m
Plattformhöhe:
11,55 m
Plattformgröße:
1,2 x 1,8 m
Gewicht:
434,6 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Plattformbreite:
1,2 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, Gerüst, Gestell, Rollrüstung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.170,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.331,57*
€ 11.104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.286,00*
€ 11.050,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.195,90*
€ 10.943,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.170,91*
€ 10.913,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.