Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 2,55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-53521
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53521
EAN/GTIN:
     4003866535217
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 2,55 m

  • Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
  • Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
  • Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
  • Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
  • Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
  • Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
  • 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42974) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
  • Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,55 m
Gerüsthöhe:
1,65 m
Arbeitshöhe:
2,55 m
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Gewicht:
38,3 kg
Plattformbreite:
0,6 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,48*
€ 727,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,90*
€ 697,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 580,04*
€ 690,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,41*
€ 672,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 559,76*
€ 666,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,89*
€ 651,99
pro Stück
ab 16 Stück
€ 545,15*
€ 648,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.