| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-53523 Herst.-Nr.: 53523 EAN/GTIN: 4003866535231 |
| |
|
| | |
| PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 4,55 m - Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42974) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.
Weitere Informationen: | | Plattformhöhe: | 2,55 m | Gerüsthöhe: | 3,65 m | Arbeitshöhe: | 4,55 m | Länge als Arbeitsbühne: | 1,8 m | Gewicht: | 79,5 kg | Plattformbreite: | 0,6 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |