| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1024-AWL75-450BL Herst.-Nr.: AWL75-450BL EAN/GTIN: 8717371449506 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Neomounts AWL75-450BL ist ein praktischer Wand-Adapter, der mit den Tischhalterungen für einen Monitor DS70-450BL1 und DS70PLUS-450BL1, und zwei Monitore DS75-450BL2 kompatibel ist. Der Wand-Adapter bietet Ihnen die Möglichkeit, den Monitorarm statt auf dem Schreibtisch, an der Wand zu montieren. Eine clevere, platzsparende Lösung, wenn eine Tischmontage nicht möglich oder gewünscht ist.
Die Verpackung des Wandadapters AWL75-450BL ist 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz | Garantie: | 5 Jahre | Montage: | Wand |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |