Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWLS-950, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-AWLS-950BL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     AWLS-950BL1
EAN/GTIN:
     8717371449582
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Das Neomounts AWLS-950BL1 ist ein VESA-Erweiterungskit für die Wandhalterung WL40S-950BL18 mit einer maximalen Gewichtskapazität von 125 kg. Mit dem Erweiterungsset kann die VESA von 800x600 mm auf 1200x900 mm erweitert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
55
Max. Bildschirmgröße (inch):
110
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
125
Bildschirme:
1
Min. VESA:
800x600 mm
Max. VESA:
1200x900 mm
Montage:
Wand
Typ:
Voll beweglich
... > Neomounts > Wand > Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.