Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Neomounts Faltbarer Telefon-Ständer DS10-150, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-DS10-150SL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS10-150SL1
EAN/GTIN:
     8717371448479
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der Neomounts DS10-150SL1 ist ein faltbarer Ständer für Smartphones bis 4,7 Zoll. Durch die clevere Neigungsoption (270°) kann der Ständer auf den idealen Betrachtungswinkel umgestellt werden. Der Telefon-Ständer ist ideal zum Freisprechen bei Videoanrufen, zum Ansehen eines Films oder zum Spielen eines Spiels. Dank der offenen Konfiguration bleibt der Ladeanschluss zugänglich und die Ladekabel können zur Rückseite des Ständers geführt werden. Durch das leichte, kompakte Design eignet sich der Ständer ideal, um ihn überall hin mit zu nehmen. Die rutschfesten Silikonkissen und die Sicherheits-Leisten sorgen für eine solide Positionierung Ihres Telefons. Eine elegante Reisetasche ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
0
Max. Bildschirmgröße (inch):
4.7
Bildschirme:
1
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
270°
Höhenverstellung:
9,1 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS10-160SL1
ab € 17,22*
Ähnlich
Neomounts
DS10-200SL1
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.