Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
VGA Kabel
>
VGA Verlängerungskabel
>
Artikel
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-DS70S-950WH1
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
DS70S-950WH1
EAN/GTIN:
8717371441418
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Die Neomounts DS70S-950WH1 NEXT One ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Bildschirme bis zu 49". Die DS70S-950WH1 ist eine echte All-in-One-Lösung für kleine bis große Bildschirme. Der NEXT One verfügt über einen verstärkten Kopf, der speziell für gebogene, ultrabreite Bildschirme entwickelt wurde, und bietet eine höhere maximale Gewichtskapazität von bis zu 18 kg (gebogen 15 kg). Dank der vielseitigen Neige- (180°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) kann die Halterung in jeden beliebigen Blickwinkel gebracht werden, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszunutzen. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine Gasfeder-Höhenverstellung (20-52 cm) und Tiefenverstellung (8,8-62,5 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.
Die DS70S-950WH1 verfügt über einen raffinierten 180°-Stoppmechanismus, der verhindert, dass die Halterung mit der Wand oder der Trennwand in Berührung kommt, wenn sie in deren Nähe installiert wird. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Führung der Kabel.
Die schwarzen VESA-Platten des NEXT One fügen sich stilvoll in die schwarze Rückseite Ihres Bildschirms ein. Der DS70S-950WH1 ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Für nicht standardisierte Lochmuster hat Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten im Angebot. Der Monitorarm ist mit einem Quick-Release-VESA-System ausgestattet und wird mit einer Topfix-Klemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.
Die Verpackung der DS70S-950WH1 Tischhalterung ist 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier. Die NEXT One Produkte haben eine extra lange Garantiezeit von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
10 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
49
Min. Gewicht (kg):
1
Max. Gewicht (kg):
18
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+90°, -90°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Abstand zur Wand (cm):
11,9-65,6 cm
Höhenverstellung:
20-52 cm
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Monitor-Tischhalterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
SVGA-Kabel
,
VGA Kabel
,
VGA Monitorkabel
,
VGA Verlängerungskabel
,
monitor-schwenkarm newstar
,
d-sub kabel
,
bildschirmständer weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 150,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 152,63*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx2, Schwarz
Neomounts
DS70S-950BL2
ab € 234,61*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx2, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH2
ab € 235,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen