Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75S-950xx2, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-DS75S-950BL2
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS75S-950BL2
EAN/GTIN:
     8717371441579
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS75S-950BL2 NEXT One ist eine vollbewegliche Tischhalterung für zwei Bildschirme bis zu 32" mit einer maximalen Gewichtskapazität von 8 kg pro Bildschirm. Durch die vielseitige Neigungs- (120°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) kann die Halterung in jeden beliebigen Blickwinkel gebracht werden, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszunutzen. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine Gasfeder-Höhenverstellung (19,1-52,7 cm) und Tiefenverstellung (17,3-71 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen. Die Displays können individuell in der Höhe verstellt werden, um eine perfekte Ausrichtung des Bildschirms zu gewährleisten. Dank der Flexibilität der VESA-Köpfe können die Bildschirme auch in großen Cockpits positioniert werden. Der Griff ist höhenverstellbar für maximalen Komfort.

Die DS75S-950BL2 verfügt über einen raffinierten 180°-Stop-Mechanismus, mit dem Sie die Halterung auch dann sicher einstellen können, wenn sie nahe an einer Wand oder Trennwand angebracht ist, ohne die Wand zu berühren. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Führung der Kabel.

Die schwarzen VESA-Platten und die Querstange des NEXT One fügen sich stilvoll in die schwarze Rückseite Ihres Bildschirms ein. Der DS75S-950BL2 ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Für nicht standardisierte Lochmuster hat Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten im Angebot. Der Monitorarm ist mit einem Quick-Release-VESA-System ausgestattet und wird mit einer Topfix-Klemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der DS75S-950BL2 Tischhalterung ist 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier. Die NEXT One Produkte haben eine extra lange Garantiezeit von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
10 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
1
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
2
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+60°, -60°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Abstand zur Wand (cm):
20,4-74,1 cm
Höhenverstellung:
19,1-52,7 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS75S-950WH2
ab € 218,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.