Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50S-825xx1, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-216528
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL50S-825BL1
EAN/GTIN:
     8717371449650
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Der Neomounts FL50S-825BL1 MOVE Up ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme bis zu 75" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 70 kg. Der Bodenständer ist manuell in der Höhe verstellbar (104-157 cm), ebenso wie der Kopf der Halterung. Ein abschließbares, belüftetes Hardwarefach mit Kabelöffnung ist im Lieferumfang enthalten und optional für die Installation einsetzbar (sowohl im Hoch- als auch im Querformat).

Der MOVE Up Trolley verfügt über praktische Griffe und vier solide 10 cm große, feststellbare Doppellaufrollen, mit denen Sie das Bodenstativ überall hinbewegen und einsetzen können, wo Sie wollen. Dank der großen Lenkrollen stellen Schwellen oder Teppiche für den FL50S-825BL1 keine Herausforderung dar. Das clevere interne Kabelmanagementsystem verfügt über verschiedene Ein- und Ausgänge für einen flexiblen Einsatz (oben, in der Mitte, wo der Mediaplayer platziert wird, und unten am Trolley) und verdeckt und führt die Kabel vom Bodenstativ zum Bildschirm. Der Bodenständer verfügt an der Rückseite über eine praktische Kabelführungshalterung, die ein einfaches und sicheres Verschieben ermöglicht. Zusätzlich ist an der Unterseite des Wagens ein Platz mit Kabelbinder-Löchern für die Installation einer Steckdosenleiste vorhanden. Der FL50S-825BL1 ist kompakt verpackt, um den Transport und die Lagerung zu optimieren.

Das optional erhältliche Videobar- und Multimedia-Kit AFLS-825BL1 ermöglicht die Installation einer separaten Kamera-Ablage und einer Ablage für Multimedia-Geräte am Wagen. Im Kit enthalten ist ein Adapter für die Logitech Rally Bar (Mini). Die Multimedia-Ablage ist außerdem für die Installation von u.a. Logitech Tap geeignet.

Die universellen Video Bar & Multimedia Kits AFLS-825BL1 und AV1-825BL sind optional erhältlich und ermöglichen die Installation einer separaten Kamera- und einem Multimediatabletts auf dem Wagen. In den Kits ist jeweils ein Adapter für die Logitech Rally Bar (Mini) bzw. Bose Professional VB-S/VB1 enthalten. Ebenfalls erhältlich ist das praktische ABL-875 Rollenbremsschloss-Kit, um ungewollte Bewegungen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
70
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Typ:
Fixiert
Neigung (Grad):
+0°, -5°
Höhenverstellung:
104-157 cm
Kabelführung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 409,69*
€ 465,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 410,70*
€ 465,35*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 429,84*
€ 484,08*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 430,84*
€ 489,36*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 427,49*
€ 494,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,59*
€ 551,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,16*
€ 519,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825WH1
ab € 410,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.