| |
|
| Artikel-Nr.: C1024-OLED-W600BLACK Herst.-Nr.: OLED-W600BLACK EAN/GTIN: 8717371445706 |
| | |
|
| | |
| Neomounts OLED-W600BLACK ist eine flache Wandhalterung für OLED/LED Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm).Die Tiefe dieser Halterung ist 3,3 Zentimeter. Neomounts OLED-W600BLACK eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 40 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Garantie: | 5 Jahre | Min. Bildschirmgröße (inch): | 32 | Max. Bildschirmgröße (inch): | 70 | Max. Gewicht (kg): | 40 | Bildschirme: | 1 | Min. VESA: | 200x200 mm | Max. VESA: | 600x400 mm | Montage: | Wand | Typ: | Fixiert | Rotation (Grad): | 6° | Abstand zur Wand (cm): | 3,3 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, OLED Display, halterung tv |
| | |
| |