Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL30-550xx18, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-WL30-550BL18
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL30-550BL18
EAN/GTIN:
     8717371448660
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL30-550BL18 LEVEL ist eine feste Wandhalterung für Flachbildschirme bis 86" und einer maximalen Belastbarkeit von 60 kg.

Die LEVEL-550 Wandhalterung ist mit einer Tiefe von 2,3 cm ultraflach und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 800x400 mm.

Die WL30-550BL18 verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Die integrierte Wasserwaage gewährleistet eine einfache Montage der Halterung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
43
Max. Bildschirmgröße (inch):
86
Max. Gewicht (kg):
60
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
800x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Fixiert
Abstand zur Wand (cm):
2,3 cm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL30-750BL14
ab € 38,57*
Ähnlich
Neomounts
WL30-750BL16
ab € 44,50*
Ähnlich
Neomounts
WL30-750BL18
ab € 48,57*
Ähnlich
Neomounts
WL30-750BL18P
ab € 51,55*
Ähnlich
Neomounts
WL30S-950BL19
ab € 122,48*
Ähnlich
Neomounts
WL30S-910BL16
ab € 100,36*
Ähnlich
Neomounts
WL30-350BL12
ab € 11,59*
Ähnlich
Neomounts
WL30-350BL14
ab € 16,62*
Ähnlich
Neomounts
WL30-550BL12
ab € 12,93*
Ähnlich
Neomounts
WL30-550BL14
ab € 17,87*
Ähnlich
Neomounts
WL30-550BL16
ab € 22,67*
Ähnlich
Neomounts
WL30S-850BL12
ab € 26,50*
Ähnlich
Neomounts
WL30S-850BL14
ab € 35,00*
Ähnlich
Neomounts
WL30S-850BL16
ab € 42,77*
Ähnlich
Neomounts
WL30S-850BL18
ab € 57,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.