Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Flammen Gas-Tischkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Flammen Gas-Tischkocher
2-Flammen Gas-Tischkocher
Artikel-Nr.:
     C1026-1057503
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1057503
EAN/GTIN:
     4015613467818
Suchbegriffe:
Gas-Rechaud
Rechaud-Brenner
Rechaud-Kocher
Rechaud-Tischkocher

2-Flammen Gas-Tischkocher

Produktdetails:

  • für Propangas mit Zündsicherung
  • Edelstahl 18/10
  • 2 Brenner: 1x 4,5 kW / 1x 6,5 kW
  • Anschlusswert: 11 kW
  • B 350 x T 660 x H 170 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
350 x 660 x 170 mm
Gewicht:
20,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischkocher, Tischkochgerät, gas rechaud
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 917,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,46*
€ 1.219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,43*
€ 1.208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,07*
€ 1.163,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,16*
€ 1.133,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,67*
€ 1.092,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
1058503
ab € 923,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.