Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Flammen Gas-Tischkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Flammen Gas-Tischkocher
2-Flammen Gas-Tischkocher
Artikel-Nr.:
     C1026-1058503
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1058503
EAN/GTIN:
     4015613467801
Suchbegriffe:
Gas-Rechaud
Rechaud-Brenner
Rechaud-Kocher
Rechaud-Tischkocher

2-Flammen Gas-Tischkocher

Produktdetails:

  • für Propangas mit Zündsicherung
  • Edelstahl 18/10
  • 2 Brenner: 1x 6,5 kW / 1x 4,5 kW
  • Anschlusswert: 11 kW
  • B 660 x T 350 x H 170 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
660 x 350 x 170 mm
Gewicht:
20,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischkocher, Tischkochgerät, gas rechaud
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 923,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,33*
€ 1.224,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,65*
€ 1.216,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,60*
€ 1.171,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,94*
€ 1.138,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,96*
€ 1.099,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
1057503
ab € 917,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.