Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionskocher IK 35dp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionskocher IK 35dp
Induktionskocher IK 35dp
Artikel-Nr.:
     C1026-105836S
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105836S
EAN/GTIN:
     4015613504988
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte

Induktionskocher IK 35dp

Produktdetails:

  • 2 Platten getrennt schaltbar
  • Kochfläche Schott Ceran, Gehäuse Kunststoff
  • Digitalanzeige
  • Digitale Zeitschaltuhr
  • Zeiteinstellung bis 180 Minuten,
  • mit 5 Minuten Intervallen
  • 10 Leistungsstufen (500-2000 W / 600-1500 W)
  • 10-stufige Temperatureinstellung
  • Temperaturbereich: 60 °C-240 °C, mit 20 °C Intervallen
  • Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V
  • elektronischer Überhitzungsschutz
  • B 610 x T 370 x H 60 mm
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
610 x 370 x 60 mm
Gewicht:
5,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
105820
ab € 54,02*
Ähnlich
Bartscher
105835
ab € 175,18*
Ähnlich
Bartscher
105835S
ab € 205,47*
Ähnlich
Bartscher
105837
ab € 210,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.