Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionstischwok


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionstischwok
Induktionstischwok
Artikel-Nr.:
     C1026-105840
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105840
EAN/GTIN:
     4015613468235
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Elektrische Wokpfanne

Induktionstischwok

Produktdetails:

  • Ceran Cuvette: Ø 300 mm
  • Anschlusswert: 3 kW / 230 V
  • B 330 x T 380 x H 180 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
330 x 380 x 180 mm
Gewicht:
8,5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.321,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,94*
€ 1.740,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,56*
€ 1.727,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,98*
€ 1.655,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,88*
€ 1.611,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,17*
€ 1.572,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A105935
ab € 1.511,98*
Ähnlich
Bartscher
A105936
ab € 1.829,18*
Ähnlich
Bartscher
A105937
ab € 2.375,41*
Ähnlich
Bartscher
A105939
ab € 2.468,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.